大阪魂
(-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
W3/8
山数
16
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状
丸
寸法k(mm)
(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)
(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状
すりわり
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41696426
3/8×16
16
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41696435
3/8×20
20
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41696444
3/8×25
25
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください