大阪魂
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)3.38/(最小)2.92
頭部形状
丸
寸法k(mm)
(最大)6.44~5.96
寸法n(mm)
(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)16.48/(最小)15.52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41686827
3/8×25
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください