大阪魂
(-)皿ボルト ウィット (黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
W3/8
山数
16
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)2.46/(最小)1.54
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)
(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)18.3/(最小)17.1
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41686671
3/8×38
38
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41686687
3/8×50
50
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください