大阪魂
LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
LRタンパープルーフ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41758193
3×8
1パック(20個)
M3
0.5
8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
41758202
3×12
1パック(20個)
M3
0.5
12
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41758211
4×8
1パック(9個)
M4
0.7
8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41758227
4×16
1パック(8個)
M4
0.7
16
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41758184
3×6
1パック(20個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください