曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ - ワゴジャパン
適合電線(mm2)
0.14~1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418584422000-12011個1対1グレー
オープン
149
164(税込)
当日出荷
571280162000-12021パック(100個)1対1オレンジ
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
571369672000-13041パック(100個)1対2ブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
571369942000-13021パック(100個)1対2オレンジ
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
418584512000-12021個1対1オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
418584942000-13021個1対2オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
418585032000-13041個1対2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
418584672000-12041個1対1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
418584852000-13011個1対2グレー
オープン
取扱い終了
418585212000-14011個2対2グレー
オープン
取扱い終了
418585372000-14041個2対2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418584512000-1202571280162000-1202画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン1パック(100個)
9,598
税込10,558
内容量に違いがあります
418584942000-1302571369942000-1302画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン1パック(100個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
418585032000-1304571369672000-1304画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン1パック(100個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする