曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート

スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート - ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート - ワゴジャパン
厚さ(mm)0.7
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418586522000-12911個グレー
オープン
63
69(税込)
当日出荷
571279732000-14921パック(25個)オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
571279982000-13921パック(25個)オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
571280072000-12921パック(25個)オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
631401242000-14911セット(25個)グレー
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
418586612000-12921個オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
418586862000-13921個オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
418586952000-14911個グレー
オープン
取扱い終了
418587042000-14921個オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
418586772000-13911個グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418586612000-1292571280072000-1292画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン1パック(25個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
418586862000-1392571279982000-1392画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン1パック(25個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
418586952000-1491631401242000-14912000-1491 スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパン 63140124スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン1セット(25個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
418587042000-1492571279732000-1492画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン1パック(25個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする