曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ - ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ - ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
適合電線(mm2)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418590022002-12011個1対1グレー
オープン
159
175(税込)
当日出荷
418590452002-13011個1対2グレー
オープン
179
197(税込)
当日出荷
418590812002-14011個2対2グレー
オープン
229
252(税込)
当日出荷
571280862002-12021パック(100個)1対1オレンジ
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
571367232002-14021パック(100個)2対2オレンジ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
574149982002-13021パック(100個)1対2オレンジ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
418590112002-12021個1対1オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418590542002-13021個1対2オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418590972002-14021個2対2オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418590272002-12041個1対1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
418590632002-13041個1対2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
418591062002-14041個2対2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418590112002-1202571280862002-1202画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン1パック(100個)
12,980
欠品中
税込14,278
内容量に違いがあります
418590542002-1302574149982002-13022002-1302 スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン 57414998スプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン1パック(100個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります
418590972002-1402571367232002-1402画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン1パック(100個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41859002
2019-11-04
用途: 新設の為
製造業

既設の端子台と大差なく使用感も良好でした。
エンドプレートは、改良の余地があります、。
ピッタリ付かない。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする