曜日別特売

スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ

スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ - ワゴジャパン
適合電線(mm2)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418601742002-22011個
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
571283662002-22321パック(50個)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
571363982002-22311パック(50個)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
418602262002-22311個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418602352002-22321個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418601832002-22021個
オープン
取扱い終了
返品不可
418601922002-22021個
オープン
取扱い終了
返品不可
418602172002-22081個
オープン
取扱い終了
返品不可
571319272002-22021パック(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
571325052002-22021パック(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418602262002-2231571363982002-2231画像準備中スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン1パック(50個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
418602352002-2232571283662002-2232画像準備中スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン1パック(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする