曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ - ワゴジャパン
グレー定格電圧(V)400定格電流(A)24インパルス電圧(V)6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128129780-4521パック(25個)1.29
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
57129285780-4531パック(25個)1.51
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129328780-4541パック(25個)1.77
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131394780-4551パック(25個)2.1
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131656780-4561パック(25個)2.27
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
41861206780-4521個1.29
オープン
取扱い終了
返品不可
41861215780-4531個1.51
オープン
取扱い終了
返品不可
41861224780-4541個1.77
オープン
取扱い終了
返品不可
41861233780-4551個2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
41861242780-4561個2.27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41861206780-45257128129780-452画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
41861215780-45357129285780-453画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
41861224780-45457129328780-454画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41861233780-45557131394780-455画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります
41861242780-45657131656780-456画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
6,298
税込6,928
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする