ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(UL)(A)
65
色
グレー
仕様
3線中継端子台;16(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
45.331
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
76
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128628
283-671
1パック(20個)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41862292
283-671
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください