ワゴジャパン
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6
定格電流(UL)(A)
15
色
グレー
仕様
4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm
2
);CAGECLAMP
質量(g)
13.345
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133564
281-659
1パック(50個)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41862712
281-659
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください