ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流中継端子台
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
色
グレー
定格電圧(V)
1000
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41862807
285-135
16
115
オープン
取扱い終了
返品不可
41862816
285-150
20
150
オープン
取扱い終了
返品不可
41862825
285-195
25
200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください