曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ - ワゴジャパン
ライトグレー定格電流(A)18
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129197870-4331パック(25個)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129319870-4351パック(25個)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57130773870-4341パック(25個)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131324870-4361パック(25個)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131857870-4391パック(25個)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132015870-4401パック(25個)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
41863166870-4331個
オープン
取扱い終了
返品不可
41863175870-4341個
オープン
取扱い終了
返品不可
41863184870-4351個
オープン
取扱い終了
返品不可
41863193870-4361個
オープン
取扱い終了
返品不可
41863202870-4391個
オープン
取扱い終了
返品不可
41863211870-4401個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863166870-43357129197870-433画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
41863175870-43457130773870-434画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
41863184870-43557129319870-435画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41863193870-43657131324870-436画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41863202870-43957131857870-439画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
7,998
税込8,798
内容量に違いがあります
41863211870-44057132015870-440画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
8,998
税込9,898
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする