中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台

中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 - ワゴジャパン
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10グレー定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127097260-2031パック(100個)88.81
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127106260-1121パック(25個)520.08
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132566260-2041パック(100個)811.39
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133835260-2071パック(50個)819.02
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135725260-2061パック(50個)816.42
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136443260-1041パック(100個)57.293
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136574260-2021パック(100個)86.33
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136626260-1031パック(100個)55.95
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136818260-1021パック(100個)54.38
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41863351260-1021個54.38
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863367260-1031個55.95
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863376260-1041個57.293
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863385260-1121個520.08
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863394260-2021個86.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863403260-2031個88.81
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863412260-2041個811.39
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863421260-2061個816.42
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863437260-2071個819.02
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863351260-10257136818260-102画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
41863367260-10357136626260-103画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41863376260-10457136443260-104画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41863385260-11257127106260-112画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(25個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41863394260-20257136574260-202画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41863403260-20357127097260-203画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41863412260-20457132566260-204画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります
41863421260-20657135725260-206画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41863437260-20757133835260-207画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(50個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする