中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック

中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック - ワゴジャパン
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128838260-3211パック(50個)DINレール5グレー1.418
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
57128847260-3461パック(50個)DINレール8オレンジ2.547
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128856260-3441パック(50個)DINレール82.616
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129039260-3161パック(50個)DINレール5オレンジ1.722
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129057260-3031パック(50個)DINレール/直付け5ライトグレー1.599
オープン
3,698
4,068(税込)
46日以内出荷
返品不可
57130676260-3331パック(50個)DINレール/直付け8ライトグレー2.4
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130685260-3341パック(50個)DINレール/直付け82.54
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137037260-3371パック(50個)DINレール/直付け8グリーンイエロー2.564
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137055260-3411パック(50個)DINレール8グレー2.685
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137064260-3511パック(50個)DINレール8グレー2.522
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137107260-3111パック(50個)DINレール5グレー1.607
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
41863455260-3031個DINレール/直付け5ライトグレー1.599
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863473260-3111個DINレール5グレー1.607
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863482260-3161個DINレール5オレンジ1.722
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863491260-3211個DINレール5グレー1.418
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863516260-3331個DINレール/直付け8ライトグレー2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863525260-3341個DINレール/直付け82.54
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863543260-3371個DINレール/直付け8グリーンイエロー2.564
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863552260-3411個DINレール8グレー2.685
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863577260-3441個DINレール82.616
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863586260-3461個DINレール8オレンジ2.547
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863595260-3511個DINレール8グレー2.522
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863446260-3011個DINレール/直付け5グレー1.63
オープン
取扱い終了
返品不可
41863464260-3061個DINレール/直付け5オレンジ1.612
オープン
取扱い終了
返品不可
41863507260-3311個DINレール/直付け8グレー2.54
オープン
取扱い終了
返品不可
41863534260-3361個DINレール/直付け8オレンジ2.588
オープン
取扱い終了
返品不可
41863561260-3431個DINレール8ライトグレー2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
57130694260-3431パック(50個)DINレール8ライトグレー2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863455260-30357129057260-303画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
41863473260-31157137107260-311画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
41863482260-31657129039260-316画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
41863491260-32157128838260-321画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
3,398
欠品中
税込3,738
内容量に違いがあります
41863516260-33357130676260-333画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります
41863525260-33457130685260-334画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります
41863543260-33757137037260-337画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
41863552260-34157137055260-341画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41863577260-34457128856260-344画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります
41863586260-34657128847260-346画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41863595260-35157137064260-351画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする