曜日別特売

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127754231-118/037-0001パック(10個)18P
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127763231-110/026-0001パック(50個)10P
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127779231-102/008-0001パック(100個)2P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128025231-103/037-0001パック(50個)3P
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128673231-108/037-0001パック(25個)8P
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128786231-112/037-0001パック(25個)12P
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134097231-107/037-0001パック(50個)7P
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134246231-109/026-0001パック(50個)9P
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134429231-110/037-0001パック(25個)10P
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134709231-114/037-0001パック(25個)14P
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134745231-115/026-0001パック(25個)15P
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134806231-116/037-0001パック(10個)16P
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134894231-118/026-0001パック(25個)18P
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134919231-119/026-0001パック(10個)19P
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134937231-119/037-0001パック(10個)19P
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134964231-120/037-0001パック(10個)20P
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57135034231-122/037-0001パック(10個)22P
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135077231-124/026-0001パック(10個)24P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135095231-124/037-0001パック(10個)24P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135147231-120/026-0001パック(10個)20P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135183231-113/026-0001パック(25個)13P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135199231-112/026-0001パック(25個)12P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135217231-111/026-0001パック(25個)11P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135287231-109/037-0001パック(25個)9P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135393231-108/026-0001パック(50個)8P
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135497231-106/037-0001パック(50個)6P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135637231-105/037-0001パック(50個)5P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135768231-105/026-0001パック(100個)5P
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415043231-102/037-0001パック(100個)2P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415113231-114/026-0001パック(25個)14P
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415129231-116/026-0001パック(25個)16P
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865293231-102/008-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865117231-102/037-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865126231-103/037-0001個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864952231-105/026-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865144231-105/037-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865153231-106/037-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865162231-107/037-0001個7P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864986231-108/026-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865171231-108/037-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864995231-109/026-0001個9P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865187231-109/037-0001個9P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865004231-110/026-0001個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865196231-110/037-0001個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865013231-111/026-0001個11P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865205231-112/037-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865022231-112/026-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865031231-113/026-0001個13P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865223231-114/037-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865047231-114/026-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41865293231-102/008-00057127779231-102/008-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41865117231-102/037-00057415043231-102/037-000231-102/037-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 57415043スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41865126231-103/037-00057128025231-103/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41864952231-105/026-00057135768231-105/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
63,980
税込70,378
内容量に違いがあります
41865144231-105/037-00057135637231-105/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41865153231-106/037-00057135497231-106/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41865162231-107/037-00057134097231-107/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41864986231-108/026-00057135393231-108/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41865171231-108/037-00057128673231-108/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
41864995231-109/026-00057134246231-109/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります
41865187231-109/037-00057135287231-109/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41865004231-110/026-00057127763231-110/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります
41865196231-110/037-00057134429231-110/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります
41865013231-111/026-00057135217231-111/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41865205231-112/037-00057128786231-112/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41865022231-112/026-00057135199231-112/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41865031231-113/026-00057135183231-113/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41865223231-114/037-00057134709231-114/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります
41865047231-114/026-00057415113231-114/026-000231-114/026-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 57415113スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする