曜日別特売

コネクタ端子台 PM-32シリーズ

コネクタ端子台 PM-32シリーズ - ワゴジャパン
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41871681PM-M32A-739/3.51個40P
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
41871697PM-M32B-739/3.51個40P
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135138PM-M32D-739/3.51パック(6個)34P
オープン
29,980
32,978(税込)
86日以内出荷
返品不可
57137378PM-M32C-739/3.51パック(6個)40P
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41871706PM-M32C-739/3.51個40P
オープン
取扱い終了
返品不可
41871715PM-M32D-739/3.51個34P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41871706PM-M32C-739/3.557137378PM-M32C-739/3.5画像準備中コネクタ端子台 PM-32シリーズワゴジャパン1パック(6個)
35,980
税込39,578
内容量に違いがあります
41871715PM-M32D-739/3.557135138PM-M32D-739/3.5画像準備中コネクタ端子台 PM-32シリーズワゴジャパン1パック(6個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする