ワゴジャパン
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
適合電線(mm
2
)
0.08~2.5
適合電線範囲 AWG(#)
28~12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57127745
231-127
1パック(100個)
グレー
5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41873587
231-127
1個
グレー
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41873596
231-426
1個
オレンジ
5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
57133607
231-426
1パック(100個)
オレンジ
5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表