曜日別特売

四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)(小箱)

四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)(小箱) - 大阪魂
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
材質チタン寸法h(mm)1ねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41898577M4 8×3.21箱(1000個)M40.73.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
41898586M5 9×41箱(1000個)M50.84
取扱い終了
返品不可
代替品有
41898595M6 10×51箱(500個)M615
取扱い終了
返品不可
代替品有
41898604M8 12×61箱(300個)M81.256
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41898577M4 8×3.242112463M4 8×3.2M4 8×3.2 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン) 大阪魂 42112463四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)大阪魂1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
41898586M5 9×442112472M5 9×4M5 9×4 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン) 大阪魂 42112472四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)大阪魂1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
41898595M6 10×542112481M6 10×5M6 10×5 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン) 大阪魂 42112481四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)大阪魂1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
41898604M8 12×642112497M8 12×6M8 12×6 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン) 大阪魂 42112497四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)大阪魂1個
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする