※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41898577
品番
M4 8×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼び
M4
材質
チタン
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.2
寸法S(mm)
8
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41898577
M4 8×3.2
42112463
M4 8×3.2
四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました