※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 10×5 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)(小箱) 大阪魂 41898595 M6 10×5 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)(小箱) 大阪魂 41898595

四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41898595 品番M6 10×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼びM6 材質チタン ねじピッチ1 寸法H(mm)5 寸法S(mm)10 寸法h(mm)1 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41898595 M6 10×5 42112481 M6 10×5 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン) 大阪魂 四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン) 大阪魂 1個 409 税込450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする