オチアイ
歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
歯付き座金 皿形
表面処理
三価ホワイト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
41972375
CW-3
1箱(1000個)
CW-3
3.2
0.4
約6
取扱い終了
オープン
41972384
CW-4
1箱(1000個)
CW-4
4.3
0.4
約8
取扱い終了
オープン
41972393
CW-5
1箱(1000個)
CW-5
5.3
0.5
約10
取扱い終了
オープン
41972402
CW-6
1箱(500個)
CW-6
6.4
0.5
約12
取扱い終了
オープン
41972411
CW-8
1箱(500個)
CW-8
8.4
0.6
約16
取扱い終了
オープン
41972427
CW-3/8
1箱(250個)
CW-3/8
9.7
0.8
約19.5
取扱い終了
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください