大阪魂
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)
種別
全ねじ
材質
ポリアセタール
頭部形状
蝶ボルト(1種)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
規格
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41984713
5×15
1箱(250個)
M5
15
0.8
2種
¥
9,198
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984722
5×20
1箱(250個)
M5
20
0.8
2種
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984731
5×25
1箱(250個)
M5
25
0.8
2種
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984747
6×15
1箱(200個)
M6
15
1
1種
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984756
6×20
1箱(100個)
M6
20
1
1種
¥
4,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り2点です
41984765
6×25
1箱(100個)
M6
25
1
1種
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984774
8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
1種
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984783
8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
1種
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984792
8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
1種
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください