大阪魂
六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
ねじピッチ
長さ(mm)
種別
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41988685
8×35
1箱(100個)
ポリカーボネート
M8
六角
1.25
35
全ねじ
メートル並目
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988694
8×40
1箱(100個)
ポリカーボネート
M8
六角
1.25
40
全ねじ
メートル並目
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988703
8×50×30
1箱(50個)
ポリカーボネート
M8
六角
1.25
50
-
メートル並目
¥
7,298
¥8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988712
10×15
1箱(100個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
15
全ねじ
メートル並目
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988721
10×20
1箱(100個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
20
全ねじ
メートル並目
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988737
10×25
1箱(100個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
25
全ねじ
メートル並目
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988746
10×30
1箱(50個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
30
全ねじ
メートル並目
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988764
10×40
1箱(50個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
40
全ねじ
メートル並目
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988773
10×50×25
1箱(50個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
50
-
メートル並目
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988782
12×20
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
20
全ねじ
メートル並目
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988791
12×25
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
25
全ねじ
メートル並目
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988807
12×30
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
30
全ねじ
メートル並目
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988816
12×35
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
35
全ねじ
メートル並目
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988825
12×40
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
40
全ねじ
メートル並目
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988834
12×45
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
45
全ねじ
メートル並目
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988843
12×50
1箱(50個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
50
全ねじ
メートル並目
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988852
12×60
1箱(25個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
60
全ねじ
メートル並目
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988861
12×70
1箱(25個)
ポリカーボネート
M12
六角
1.75
70
全ねじ
メートル並目
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
41988755
10×35
1箱(50個)
ポリカーボネート
M10
六角
1.5
35
全ねじ
メートル並目
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください