大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)
種別
全ねじ
材質
PPS
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41989701
3×6
1箱(100個)
M3
6
0.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989717
3×8
1箱(100個)
M3
8
0.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989726
3×10
1箱(100個)
M3
10
0.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989735
3×12
1箱(100個)
M3
12
0.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989744
3×15
1箱(100個)
M3
15
0.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989753
3×20
1箱(100個)
M3
20
0.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989762
4×6
1箱(100個)
M4
6
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989771
4×8
1箱(100個)
M4
8
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989787
4×10
1箱(100個)
M4
10
0.7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989796
4×12
1箱(100個)
M4
12
0.7
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989805
4×15
1箱(100個)
M4
15
0.7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989814
4×20
1箱(100個)
M4
20
0.7
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989823
5×8
1箱(100個)
M5
8
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989832
5×10
1箱(100個)
M5
10
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989841
5×12
1箱(100個)
M5
12
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989857
5×15
1箱(100個)
M5
15
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989866
5×20
1箱(100個)
M5
20
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989875
5×25
1箱(100個)
M5
25
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989884
5×30
1箱(100個)
M5
30
0.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989893
5×35
1箱(100個)
M5
35
0.8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989902
6×10
1箱(100個)
M6
10
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989911
6×12
1箱(100個)
M6
12
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989927
6×15
1箱(100個)
M6
15
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989936
6×20
1箱(100個)
M6
20
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989945
6×25
1箱(100個)
M6
25
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989954
6×30
1箱(100個)
M6
30
1
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989963
6×40
1箱(100個)
M6
40
1
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989972
8×10
1箱(50個)
M8
10
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989981
8×12
1箱(50個)
M8
12
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989997
8×15
1箱(50個)
M8
15
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41990006
8×20
1箱(50個)
M8
20
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41990015
8×25
1箱(50個)
M8
25
1.25
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41990024
8×30
1箱(50個)
M8
30
1.25
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41990033
8×40
1箱(50個)
M8
40
1.25
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41990042
10×25
1箱(50個)
M10
25
1.5
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41990051
12×20
1箱(50個)
M12
20
1.75
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください