大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
種別
全ねじ
材質
ピーク
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全50種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
100
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41990286
3×6
1箱(100個)
M3
6
0.5
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990295
3×8
1箱(100個)
M3
8
0.5
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990304
3×10
1箱(100個)
M3
10
0.5
¥
9,898
¥10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990313
3×12
1箱(100個)
M3
12
0.5
¥
9,898
¥10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990322
3×15
1箱(100個)
M3
15
0.5
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990331
3×20
1箱(100個)
M3
20
0.5
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990347
3×50
1箱(50個)
M3
50
0.5
¥
52,980
¥58,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990356
4×6
1箱(100個)
M4
6
0.7
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990365
4×8
1箱(100個)
M4
8
0.7
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990374
4×10
1箱(100個)
M4
10
0.7
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990383
4×12
1箱(100個)
M4
12
0.7
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990392
4×15
1箱(100個)
M4
15
0.7
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990401
4×20
1箱(100個)
M4
20
0.7
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990417
4×25
1箱(100個)
M4
25
0.7
¥
27,980
¥30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990426
4×30
1箱(100個)
M4
30
0.7
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990435
4×40
1箱(100個)
M4
40
0.7
¥
48,980
¥53,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990444
4×100
1箱(50個)
M4
100
0.7
¥
54,980
¥60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990453
5×6
1箱(100個)
M5
6
0.8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990462
5×8
1箱(100個)
M5
8
0.8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990471
5×10
1箱(100個)
M5
10
0.8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990487
5×12
1箱(100個)
M5
12
0.8
¥
28,980
¥31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990496
5×15
1箱(100個)
M5
15
0.8
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990505
5×20
1箱(100個)
M5
20
0.8
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990514
5×25
1箱(100個)
M5
25
0.8
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990523
5×30
1箱(100個)
M5
30
0.8
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990532
5×100
1箱(50個)
M5
100
0.8
¥
65,980
¥72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990541
6×10
1箱(100個)
M6
10
1
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990557
6×12
1箱(100個)
M6
12
1
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990566
6×15
1箱(100個)
M6
15
1
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990575
6×20
1箱(100個)
M6
20
1
¥
54,980
¥60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990584
6×25
1箱(100個)
M6
25
1
¥
72,980
¥80,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990593
6×30
1箱(100個)
M6
30
1
¥
77,980
¥85,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990602
6×35
1箱(100個)
M6
35
1
¥
76,980
¥84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990611
6×40
1箱(100個)
M6
40
1
¥
83,980
¥92,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990627
6×100
1箱(50個)
M6
100
1
¥
87,980
¥96,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990636
8×10
1箱(100個)
M8
10
1.25
¥
98,980
¥108,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990645
8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
¥
98,980
¥108,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990654
8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990663
8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990672
8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
¥
139,800
¥153,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990681
8×35
1箱(100個)
M8
35
1.25
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990697
8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990706
10×15
1箱(50個)
M10
15
1.5
¥
76,980
¥84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990715
10×20
1箱(50個)
M10
20
1.5
¥
76,980
¥84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990724
10×25
1箱(50個)
M10
25
1.5
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990733
10×30
1箱(50個)
M10
30
1.5
¥
98,980
¥108,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990742
10×35
1箱(50個)
M10
35
1.5
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990751
10×40
1箱(50個)
M10
40
1.5
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990767
12×30
1箱(50個)
M12
30
1.75
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
41990776
12×35
1箱(50個)
M12
35
1.75
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください