大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
選択してください
10
16
18
20
25
28
30
35
38
40
50
55
60
65
70
75
95
100
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(85個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(280個)
1箱(330個)
1箱(400個)
1箱(500個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43936164
M10×100
1箱(60個)
M10
100
1.25
¥
7,498
¥8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936173
M10×18
1箱(200個)
M10
18
1.25
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936182
M10×28
1箱(150個)
M10
28
1.25
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936191
M10×38
1箱(130個)
M10
38
1.25
¥
6,698
¥7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936207
M10×55
1箱(85個)
M10
55
1.25
¥
6,098
¥6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936216
M10×95
1箱(100個)
M10
95
1.25
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936225
M12×55
1箱(55個)
M12
55
1.25
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936234
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.25
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936243
M14×100
1箱(30個)
M14
100
1.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936252
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936261
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936277
M14×35
1箱(90個)
M14
35
1.5
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936286
M14×40
1箱(100個)
M14
40
1.5
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936295
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936304
M14×55
1箱(50個)
M14
55
1.5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936313
M14×60
1箱(50個)
M14
60
1.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936322
M14×65
1箱(50個)
M14
65
1.5
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936331
M14×70
1箱(50個)
M14
70
1.5
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936347
M14×75
1箱(50個)
M14
75
1.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936356
M16×20
1箱(80個)
M16
20
1.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936365
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936374
M16×30
1箱(90個)
M16
30
1.5
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936383
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936392
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936401
M8×16
1箱(400個)
M8
16
1
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936417
M8×20
1箱(330個)
M8
20
1
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
43936426
M8×25
1箱(280個)
M8
25
1
¥
8,298
¥9,128
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43936435
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1
¥
7,798
¥8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43936444
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42053024
12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください