大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
寸法S(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732184
1/4×12
1箱(800個)
W1/4
12
20
10
ドブ
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732193
1/4×16
1箱(700個)
W1/4
16
20
10
ドブ
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732202
1/4×20
1箱(600個)
W1/4
20
20
10
ドブ
¥
8,798
¥9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732211
1/4×25
1箱(500個)
W1/4
25
20
10
ドブ
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732227
1/4×32
1箱(400個)
W1/4
32
20
10
ドブ
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732236
1/4×38
1箱(400個)
W1/4
38
20
10
ドブ
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732245
1/4×45
1箱(400個)
W1/4
45
20
10
ドブ
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732254
1/4×50
1箱(350個)
W1/4
50
20
10
ドブ
¥
9,798
¥10,778
(税込)
8日以内出荷
43732263
1/4×65
1箱(200個)
W1/4
65
20
10
ドブ
¥
7,398
¥8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732272
1/4×75
1箱(200個)
W1/4
75
20
10
ドブ
¥
9,298
¥10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732281
5/16×12
1箱(300個)
W5/16
12
18
12
ドブ
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732297
5/16×16
1箱(300個)
W5/16
16
18
12
ドブ
¥
7,498
¥8,248
(税込)
8日以内出荷
43732306
5/16×20
1箱(350個)
W5/16
20
18
12
ドブ
¥
8,998
¥9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43732324
5/16×32
1箱(200個)
W5/16
32
18
12
ドブ
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732333
5/16×38
1箱(300個)
W5/16
38
18
12
ドブ
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732342
5/16×45
1箱(250個)
W5/16
45
18
12
ドブ
¥
9,898
¥10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732351
5/16×50
1箱(200個)
W5/16
50
18
12
ドブ
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732367
5/16×65
1箱(200個)
W5/16
65
18
12
ドブ
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43732376
5/16×75
1箱(150個)
W5/16
75
18
12
ドブ
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732385
5/16×90
1箱(75個)
W5/16
90
18
12
ドブ
¥
9,798
¥10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732394
5/16×100
1箱(75個)
W5/16
100
18
12
ドブ
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
43732403
3/8×16
1箱(200個)
W3/8
16
16
14
ドブ
¥
7,498
¥8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732473
1/2×90
1箱(50個)
W1/2
90
12
21
ドブ
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732491
5/8×25
1箱(50個)
W5/8
25
11
26
ドブ
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732516
5/8×38
1箱(50個)
W5/8
38
11
26
ドブ
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
43732543
5/8×65
1箱(40個)
W5/8
65
11
26
ドブ
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43732552
5/8×75
1箱(40個)
W5/8
75
11
26
ドブ
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43734336
3/16×10
1箱(1000個)
W3/16
10
24
8
ユニクロ
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734345
3/16×12
1箱(1000個)
W3/16
12
24
8
ユニクロ
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734354
3/16×16
1箱(1000個)
W3/16
16
24
8
ユニクロ
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734363
3/16×25
1箱(500個)
W3/16
25
24
8
ユニクロ
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734381
1/4×12
1箱(500個)
W1/4
12
20
10
ユニクロ
¥
6,098
¥6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734397
1/4×100
1箱(200個)
W1/4
100
20
10
ユニクロ
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734406
5/16×12
1箱(300個)
W5/16
12
18
12
ユニクロ
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42054826
3/8×50
1箱(100個)
W3/8
50
40
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
代替品有
42054844
3/8×75
1箱(100個)
W3/8
75
40
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
代替品有
42054774
3/8×20
1箱(300個)
W3/8
20
40
14
ドブ
取扱い終了
42054783
3/8×25
1箱(250個)
W3/8
25
40
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054792
3/8×32
1箱(200個)
W3/8
32
40
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054801
3/8×38
1箱(200個)
W3/8
38
16
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054817
3/8×45
1箱(100個)
W3/8
45
40
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054835
3/8×65
1箱(100個)
W3/8
65
40
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054853
1/2×25
1箱(100個)
W1/2
25
12
21
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054862
1/2×32
1箱(100個)
W1/2
32
12
21
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054871
1/2×38
1箱(100個)
W1/2
38
12
21
ドブ
取扱い終了
返品不可
42054887
1/2×50
1箱(50個)
W1/2
50
12
21
ドブ
取扱い終了
42054896
1/2×55
1箱(50個)
W1/2
55
12
21
ドブ
取扱い終了
返品不可
43732315
5/16×25
1箱(300個)
W5/16
25
18
12
ドブ
取扱い終了
返品不可
43732412
3/8×90
1箱(100個)
W3/8
90
16
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
43732421
3/8×100
1箱(100個)
W3/8
100
16
14
ドブ
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ