大阪魂
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42115473
6×10A
1パック(7個)
18
10A(3/8)用
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42115482
6×15A
1パック(6個)
18
15A(1/2)用
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42115491
6×20A
1パック(5個)
18
20A(3/4)用
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
42115464
6×8A
1パック(7個)
15
8A(1/4)用
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください