デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(13件のレビュー)
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
寸法L(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42116663M6×25M6251
509
560(税込)
当日出荷
42116672M6×30M6301
499
549(税込)
当日出荷
42116681M6×35M6351
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116697M6×40M6401
499
549(税込)
当日出荷
42116715M6×50M6501
499
549(税込)
当日出荷
42116724M6×60M6601
499
549(税込)
当日出荷
42116733M6×70M6701
509
560(税込)
当日出荷
42116742M8×30M8301.25
499
549(税込)
当日出荷
42116751M8×35M8351.25
499
549(税込)
当日出荷
42116767M8×40M8401.25
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
42116776M8×45M8451.25
509
560(税込)
当日出荷
42116785M8×50M8501.25
519
571(税込)
当日出荷
42116794M8×60M8601.25
549
604(税込)
当日出荷
42116803M8×80M8801.25
569
626(税込)
当日出荷
42116812M8×150M81501.25
699
769(税込)
当日出荷
42116821M10×40M10401.5
509
560(税込)
当日出荷
42116837M10×45M10451.5
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116846M10×50M10501.5
529
582(税込)
当日出荷
42116855M10×55M10551.5
549
604(税込)
当日出荷
42116864M10×60M10601.5
559
615(税込)
当日出荷
42116873M10×70M10701.5
569
626(税込)
当日出荷
42116882M10×75M10751.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116891M10×80M10801.5
589
648(税込)
当日出荷
42116907M10×90M10901.5
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116916M10×100M101001.5
629
692(税込)
当日出荷
42116925M10×110M101101.5
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116934M10×120M101201.5
689
758(税込)
当日出荷
42116943M12×50M12501.75
739
813(税込)
当日出荷
42116952M12×55M12551.75
749
824(税込)
当日出荷
42116961M12×60M12601.75
789
868(税込)
当日出荷
42116977M12×65M12651.75
829
912(税込)
当日出荷
42116986M12×70M12701.75
809
890(税込)
当日出荷
42116995M12×75M12751.75
849
934(税込)
当日出荷
42117004M12×80M12801.75
869
956(税込)
当日出荷
42117013M12×85M12851.75
889
978(税込)
当日出荷
42117022M12×90M12901.75
899
989(税込)
当日出荷
42117031M12×95M12951.75
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
42117047M12×100M121001.75
909
1,000(税込)
当日出荷
42117056M12×110M121101.75
999
1,099(税込)
当日出荷
42117065M12×120M121201.75
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42117074M12×130M121301.75
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
42117083M12×140M121401.75
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42117092M12×150M121501.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42117101M14×80M14802
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42117117M16×70M16702
999
1,099(税込)
当日出荷
42117126M16×75M16752
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42117135M16×80M16802
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42117144M16×85M16852
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42117153M16×90M16902
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42117162M16×95M16952
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38772004
2022-09-22
用途: バイク整備

バラ売りで販売してもらえるのは助かります。いろいろな物に応用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 42116724
2022-05-01
用途: オートバイのブレーキロッドの自作
北総軽貨運輸・通信業

ホンダモンキーの中古車のレストアに使いました。スイングアームがロングになっていて、ブレーキロッドの長さが足りないため、この部品と高ナットと寸切りを合わせて使いました。ホームセンターにはM6サイズはなく、合計500円ほどで自作できたので良い方だと思っています。

対象商品 : 42116934
2021-10-25
用途: 整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 42116812
2020-12-13
用途: 屋根の作業
農・林・水産業

正しい使い方では、ないと思いますが、穴の中にもう一本のボルトを指して、垂木の引き寄せに使いました うまくいきました

対象商品 : 42117275
2020-05-23
用途: 開閉ボルトとして使用。
沖縄エコサイエンス株式会社製造業

蒸気抽出機の開閉ボルトの交換として使用しています。熱が加わるので、摩耗するので、不定期交換用として使用しています。

対象商品 : 42116733
2020-01-25
用途: イノシシの箱罠に使用
まつたその他業種

箱わなのワイヤーの長さ調節に使う。もっと安いと思っていました。タンパックルでも使えるので、場所により使い分けます。

対象商品 : 42116846
2018-10-31
用途: 工具の部品に
農・林・水産業

初めての購入、いろんなサイズがあり選ぶことができてよかった。品質はわからないけれど必要じゅうぶんか。

対象商品 : 42116663
2018-07-05
用途: 木工雑貨の部品

M6のサイズはホームセンターなどでは手に入りづらいので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする