曜日別特売

四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)

四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304J3)種別全ねじ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421197526×121パック(4個)M6121
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
421197616×161パック(4個)M6161
559
615(税込)
当日出荷
421197776×201パック(4個)M6201
559
615(税込)
当日出荷
421197866×251パック(3個)M6251
559
615(税込)
当日出荷
421197956×351パック(3個)M6351
559
615(税込)
当日出荷
421198048×201パック(2個)M8201.25
559
615(税込)
当日出荷
421198138×251パック(2個)M8251.25
559
615(税込)
当日出荷
421198228×301パック(2個)M8301.25
559
615(税込)
当日出荷
4211983110×201個M10201.5
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211984710×251個M10251.5
609
670(税込)
当日出荷
4211985610×301個M10301.5
539
593(税込)
当日出荷
4211986510×351個M10351.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211987410×401個M10401.5
569
626(税込)
当日出荷
4211988310×451個M10451.5
529
582(税込)
当日出荷
4211989210×501個M10501.5
469
516(税込)
当日出荷
4211990112×251個M12251.75
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211991712×301個M12301.75
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211992612×351個M12351.75
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211993512×401個M12401.75
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211994412×451個M12451.75
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4211995312×501個M12501.75
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42119786
2025-01-06
用途: バッテリーへオーディオ等の配線、端子の増設取り付け
サービス業

純正のターミナルはそのままにしておきたかったので、ナットを追加して取り付けるために丁度いい長さで重宝しています。

対象商品 : 42119752
2020-11-26
用途: バッテリー交換に
農・林・水産業

ついでにボルトも錆びていた為に交換しました
大変満足しています

対象商品 : 42119795
2019-08-04
用途: バッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

ターミナルボルトに使いました。問題なく使えました。

対象商品 : 42119795
2018-03-06
用途: 機械装置の製作
教育・研究機関

T型の溝に使用しました.ネジ径,首下長さの種類を増やしてもらえるとより良いと思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1が参考にしています
2023-03-27
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
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする