曜日別特売

菱形ボルト(ステンレス)(パック品)

菱形ボルト(ステンレス)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(ステンレス)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(ステンレス)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(10件のレビュー)
種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目寸法a(mm)-
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421200416×131パック(5個)M6ステンレス131
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
691527736X151パック(9個)M6ステンレス(303、304、XM7等)151
579
637(税込)
当日出荷
421200576×161パック(5個)M6ステンレス161
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421200666×181パック(5個)M6ステンレス181
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421200756×201パック(5個)M6ステンレス201
539
593(税込)
当日出荷
421200846×251パック(4個)M6ステンレス251
539
593(税込)
当日出荷
421200936×301パック(4個)M6ステンレス301
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421201026×351パック(4個)M6ステンレス351
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
691527828X201パック(4個)M8ステンレス(303、304、XM7等)201.25
539
593(税込)
当日出荷
691527988X251パック(4個)M8ステンレス(303、304、XM7等)251.25
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69152782
2024-08-27
用途: カーポートの金具

LIXILのカーポートの柱の溝に合いました。製品によると思うので参考までに。

1が参考にしています
対象商品 : 69152773
2023-05-15
用途: カーポートのレールを利用した金物固定
農・林・水産業

カーポート梁にある柱固定用のレールを利用してボルトの取付が可能です。梁に穴開け加工をする事なく金物取付が出来るため重宝きてます。

対象商品 : 69152798
2022-09-21
用途: アルミカーポートに後付けライトとタイヤ棚
エクステリア近藤建設業・工事業

カーポートの下の溝に後付けのボルトとしてピッタリでした!ライトやタイヤ棚等に取り付けにおすすめです!

2が参考にしています
対象商品 : 69152782
2022-09-09
用途: センサーライト取付
その他業種

アルミカーポートの梁に、センサーライトを取り付けるために購入。梁に孔を開ける事なく既存の溝に取り付け出来満足です。

対象商品 : 69152782
2020-03-05
用途: ガレージの照明器具の固定

なかなか見つからなくて助かりました。器具の固定はしっかりできました。

1が参考にしています
対象商品 : 42120102
2020-05-20
用途: カーポートのフレーム8mm溝にフック取り付け
農・林・水産業

簡単に後入れできて、見た目もよかった。もう少し短いボルトも使ってみようと思います。

対象商品 : 69152798
2019-02-02
用途: 自宅のDIY
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

カーポートの梁下の溝を使って金具を取り付けたいと思い、いろいろ探していたところこの商品を見つけました。初めて使いましたが実に理屈なボルトでした。M10の物があればそちらがベストサイズだったように思いますが、イメージした通りの仕上がりになってくれました。

2が参考にしています
対象商品 : 69152798
2018-10-08
用途: アルミカーポートの溝にアイボルトを引っ掛ける

ホームセンターなどに売っていなくて困っていましたが、この商品を見つけてラッキーでした。
アルミカーポートの柱の溝に最適でした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする