鍛造蝶ボルト ウィット 1種(ステンレス)

鍛造蝶ボルト ウィット 1種(ステンレス) - 大阪魂鍛造蝶ボルト ウィット 1種(ステンレス) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421213621/4×151/42015
1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
421213711/4×201/42020
1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
421213873/8×203/81620
3,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42121362
2019-12-11
用途: 外国製オートバイのシートの簡単脱着用に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

本来はユニファイ並目UNCを探しましたが、蝶ボルトのそれは手に入らないので山が共通のウィットで代用、バイクのシートをフェンダーに固定するだけなので高トルクは必要なくOKと思いました。少々価格が高いのは迷いましたが、ウィットでも蝶ナットは容易に手に入りますが、ボルトは滅多に流通していないのでそれでもかなり助かりました。品質的には大変満足です。足の長さがもう少し短いのが希望だったので、今後はもっとバリエーションが増える事を期待致します。

1が参考にしています
対象商品 : 42121371
2018-09-12
用途: 三脚のネジ
教育・研究機関

なかなか見付けられないネジだったので高価でしたが十分に価値があったと満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする