曜日別特売

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品)

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
呼びJISM12-1H内径d(Φmm)13厚さt(mm)2.5外径D(Φmm)24材質種類皿ばね座金高さH(mm)3.05表面処理三価ホワイト内容量1パック(3個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42126016JISM12-1H
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42126016
2021-08-12
用途: 機械組立

翌日出荷の表記がありますが、注文後に大幅に遅れることが判りました。

MonotaROからの回答

お届けが遅れ申し訳ございません。在庫状況、物流状況等の影響で納期に変更が出る場合がございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする