曜日別特売

4分 スプリングワッシャ ステンレス製

4分 スプリングワッシャ ステンレス製 - JAPPY

ステンレス製のW1/2用スプリングワッシャーです

材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3.2
種類
スプリングワッシャー
呼び
W1/2
外径(mm)
22.7
内径(mm)
13
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049009JZB 1/2 SW SUS
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする