大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/三価ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
三価ブラック
内容量
1パック(17個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42126637
SDW-M3
SDW-M3
3.15
0.4
7
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42126646
SDW-M4
SDW-M4
4.25
0.5
9
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください