大阪魂
六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))
種別
全ねじ
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42183967
3×6
1パック(4個)
M3
6
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42183976
3×8
1パック(4個)
M3
8
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42183985
3×10
1パック(4個)
M3
10
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184012
5×30
1個
M5
30
0.8
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184037
6×16
1パック(3個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください