SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L)

SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) - 大阪魂SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) - 大阪魂SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) - 大阪魂SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) - 大阪魂SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) - 大阪魂SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) - 大阪魂
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422251118×25SUS329J4LM8六角全ねじ-
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
422251368×35SUS329J4LM8六角全ねじ-
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
4222516310×30SUS329J4LM10六角全ねじ30
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
4222517210×35SUS329J4LM10六角全ねじ-
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
4222520612×35SUS329J4LM12六角全ねじ-
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
4222521516×35SUS329J4LM16六角全ねじ-
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
422250938×16SUS329J4LM8六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
422251028×20SUS329J4LM8六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
422251278×30SUS329J4LM8六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
4222514510×20SUS329J4LM10六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
4222515410×25SUS329J4LM10六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
4222518112×25SUS329J4LM12六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
4222519712×30SUS329J4LM12六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
4222522416×40SUS329J4LM16六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
4222523316×45SUS329J4L-六角全ねじ-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする