カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品)

カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種別-ねじの呼びW3/8材質長さ(mm)32山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット内容量1パック(8個)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422257233/8×32
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225723
2015-03-25
用途: 床アンカー固定用
株式会社キクチ科学研究所

最悪です。全然ねじが入りません。全部返品したいくらいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ドブめっきは厚い塗装となっております為、その他塗装のものよりも太くなり、きつくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする