大阪魂
強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド)
材質
鉄
表面処理
ダクロダイズド
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42237395
16×40
1パック(2個)
M16
40
2
¥
999
¥1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
42237404
16×60
1個
M16
60
2
¥
709
¥780
(税込)
翌日出荷
返品不可
42237413
16×65
1個
M16
65
2
¥
709
¥780
(税込)
翌日出荷
返品不可
42237422
16×80
1個
M16
80
2
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
42237431
16×90
1個
M16
90
2
¥
809
¥890
(税込)
翌日出荷
返品不可
42237447
20×120
1個
M20
120
2.5
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください