大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42239364
6×20
1パック(13個)
M6
20
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239382
8×16
1パック(8個)
M8
16
1.25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239391
8×20
1パック(7個)
M8
20
1.25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42239407
8×22
1パック(7個)
M8
22
1.25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239416
10×16
1パック(4個)
M10
16
1.5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239425
10×20
1パック(4個)
M10
20
1.5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42239434
10×25
1パック(4個)
M10
25
1.5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42239443
10×30
1パック(4個)
M10
30
1.5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42239452
12×20
1パック(3個)
M12
20
1.75
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239461
12×25
1パック(3個)
M12
25
1.75
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239477
12×30
1パック(3個)
M12
30
1.75
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239486
12×35
1パック(2個)
M12
35
1.75
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239495
14×35
1パック(2個)
M14
35
2
¥
609
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239504
14×40
1パック(2個)
M14
40
2
¥
659
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り8点です
42239513
16×30
1パック(2個)
M16
30
2
¥
679
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239522
16×35
1パック(2個)
M16
35
2
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
42239531
16×40
1パック(2個)
M16
40
2
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
42239547
16×45
1個
M16
45
2
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
42239556
20×45
1個
M20
45
2.5
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42239373
8×10
1パック(9個)
M8
10
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください