曜日別特売
20×45 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42239556

 

20×45 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42239556
20×45 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42239556
20×45 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42239556

強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
長さ(mm)45
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42239556品番20×45
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:(0.13MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4038:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする