大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(パック品)
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42242794
16×40
40
¥
589
¥648
(税込)
当日出荷
42242803
16×45
45
¥
649
¥714
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください