大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42245874
3/8×20
1パック(7個)
W3/8
20
16
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
42245883
3/8×25
1パック(7個)
W3/8
25
16
¥
559
¥615
(税込)
当日出荷
42245892
3/8×32
1パック(6個)
W3/8
32
16
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
42245901
3/8×38
1パック(5個)
W3/8
38
16
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
42245926
3/8×50
1パック(5個)
W3/8
50
16
¥
609
¥670
(税込)
当日出荷
42245944
3/8×75
1パック(3個)
W3/8
75
16
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42245917
3/8×45
1パック(5個)
W3/8
45
16
取扱い終了
返品不可
42245935
3/8×65
1パック(4個)
W3/8
65
16
取扱い終了
返品不可
42245953
1/2×25
1パック(4個)
W1/2
25
12
取扱い終了
返品不可
42245962
1/2×32
1パック(3個)
W1/2
32
12
取扱い終了
返品不可
42245971
1/2×38
1パック(3個)
W1/2
38
12
取扱い終了
返品不可
42245987
1/2×50
1パック(3個)
W1/2
50
12
取扱い終了
返品不可
42245996
1/2×55
1パック(2個)
W1/2
55
12
取扱い終了
42785513
5/8×50
1パック(2個)
W5/8
50
11
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください