大阪魂
六角ボルト 半ねじ(黄銅/生地)
材質
黄銅
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M16
M20
長さ(mm)
選択してください
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ
2
2.5
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42259463
16×50
M16
50
2
¥
3,098
¥3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259472
16×55
M16
55
2
¥
3,098
¥3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259481
16×60
M16
60
2
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259497
16×65
M16
65
2
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259506
16×70
M16
70
2
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259515
16×75
M16
75
2
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259524
16×85
M16
85
2
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259533
16×90
M16
90
2
¥
3,798
¥4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259542
16×100
M16
100
2
¥
3,798
¥4,178
(税込)
翌日出荷
42259551
20×55
M20
55
2.5
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259567
20×65
M20
65
2.5
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259576
20×70
M20
70
2.5
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259585
20×80
M20
80
2.5
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42259594
20×100
M20
100
2.5
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42791542
M20×60
M20
60
2.5
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください