曜日別特売

LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(5件のレビュー)

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。

用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42270304LPG-0041本(4g)ヨーロッパEN204.D3グレード(ただし常時、水がかかるところには使用できません
オープン
479
527(税込)
当日出荷
42270322LPG-0101本(10g)-
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42270322
2019-07-11
用途: 義歯の接着
製造業

水分や熱、衝撃に強い接着力と接着面に水分があってもピンポイントで接着できればすばらしい。

対象商品 : 42270304
2019-03-18
用途: 陶器類の補修

キャップが特徴的で優れています。他商品はキャップが固まり2回目が不能になるケースがありますが、本商品は何度でもスムースに使用できます。

対象商品 : 42270304
2018-07-02
用途: タイル面にフックを付ける

ジェルなので、扱いやすいように思う。屋外で使用してみたが、比較的雨にも強いように感じる。万が一フックが外れても、接着剤が固まっていて、パリパリっと取れるので、また再度使用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 42270304
2016-02-25
用途: 出張先での部品接着用

使いやすくて液体と違い液垂れが無いので使いやすです。

対象商品 : 42270322
2014-07-20
用途: 機械部品の接着

思っていた通りの商品で大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする