ユニバーサルミラーホルダー

ユニバーサルミラーホルダー - KITACO
(6件のレビュー)

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。

仕様アルミ削り出し適合汎用(Φ22.2)取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)クランプ取付幅(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42274224562-0501000
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42274224
2023-01-13
用途: 追加ミラー用に

ミラーホルダー部にブレーキオイルカップのステーをかませた。

1が参考にしています
対象商品 : 42274224
2021-05-28
用途: バイク用パーツとして
ダイキョーニシカ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ネジピッチが仕様に無く、取り付けボルトに対応でき無く、手加工して対応できた。仕様にネジピッチを追加してください。

対象商品 : 42274224
2019-05-19
用途: バイクのミラーの取り付け
教育・研究機関

ハンドルのミラーステーが折れたので、交換しました。質感も良くてしっかりと固定できています。高速で走ったときの強度が少し心配ですが、100キロまでは大丈夫でした。

対象商品 : 42274224
2019-01-25
用途: シェルパのミラーに

色は写真ではシルバーに見えますが、実際はシルバーとゴールドの中間みたいな色。
銅までは赤くない。取り付け幅の薄いものを探してたどり着きました。
確かに10mmで薄い。

対象商品 : 42274224
2018-05-19
用途: 趣味の釣り時
善組建設業・工事業

昔のアナログ式デプスカウンター(Daiwa製)のセットをする為に購入しました。
少し加工が必要でしたが、上手くセットが出来て良かったです。
削り出し加工の製品なので、頑丈なパーツです。

対象商品 : 42274224
2015-04-05
用途: ママチャリにバイク用のミラーを取り付けるのに使用

ママチャリ用のミラーは,取付部が曲げ板仕様ばかりです。
あの固定方法では,ハンドルは傷つくし,動かすとだんだんと緩んできて固定が今ひとつでした。
価格的には高くなりますが,思い切ってバイク用のこちらのブラケットを使用。
バイクのラジカルミラーを装着。
人混みでは簡単にたたむことができるし,ガッチリと取り付くので
金具を介して時計なども取り付けられます。
自転車のミラーで悩んでいる人には超オススメです。
もう少し安いと星5つですが,仕上げもキレイなので許せます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする