大阪魂
(-)皿小ねじ(SUS316L)
材質
SUS316L
ねじピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M16
寸法dk(Φmm)
30
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
35
40
50
60
70
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42276315
M16×40
40
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42276324
M16×50
50
¥
2,098
¥2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
42276306
M16×35
35
取扱い終了
返品不可
42276193
M16×60
60
取扱い終了
返品不可
42276202
M16×70
70
取扱い終了
返品不可
42276211
M16×100
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください