※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿小ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
70
注文コード
42276202
品番
M16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
長さ(mm)
70
材質
SUS316L
ねじピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M16
寸法dk(Φmm)
30