大阪魂
ウエルドボルト 細目(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42288285
M10×20
1箱(200個)
全ねじ
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42288294
M10×25
1箱(150個)
全ねじ
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42288303
M10×30
1箱(130個)
全ねじ
30
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42288312
M10×35
1箱(110個)
全ねじ
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42288321
M10×40
1箱(100個)
-
40
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください